Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 6063 Lockout Station fylt elektriske 3 låser | AH6LAN 36D368

ZING 6063 Lockout Station fylt elektriske 3 låser

På lager
Vare: AH6LAN Modell: 6063Kryssreferanse: 36D368
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
2 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
Lukk TypeÅpen front
FARGEGul
Dybde5.5 "
Høyde10 "
Inkludert materiale for hengelåsStål
SpråkEngelsk
Lockout-applikasjonElektrisk låsing
MaterialeRustfritt stål
Maks. Antall hengelåser4
Antall komponenter17
Antall hengelåser inkludert3
Antall lommer2
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)23.11
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Veggmontering: Ja
    • Sperringslås: Kun bord
    • Tastet: Annerledes

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukk TypeDybdeHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterAntall lommerPris
ZING 7113 Lockout Station Filled 3 Hanglocks | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "polyester611-2 444 NOK
ZING 7114 Lockout Station fylt 8 hengelåser | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "polyester1630-4 390 NOK
ZING 7115 Lockout Station fylt 12 hengelåser | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "polyester2434-6 811 NOK
ZING 7116 Lockout Station fylt 28 hengelåser | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "polyester5652-10 899 NOK
ZING 2722 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWN 28AV74 272215 "Stengt4.5 "18 "Resirkulert rustfritt stål123836 756 NOK
ZING 2726 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Åpen front2.5 "11.5 "Resirkulert PETG611-3 480 NOK
ZING 2727 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWR 28AV79 272715 "Åpen front2.5 "15 "Resirkulert PETG1630-5 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 6063 Lockout Station fylt elektriske 3 låser
2 429 NOK / enhet