Sak | Multiparameter måler |
Automatisk avslåing | Ja |
Automatisk temperaturkompensasjon | Ja |
Kalibrering | Parameterspesifikk |
Vise | Grafisk LCD |
Viste temperaturområde | -5 til 70 grader C |
Oppløst oksygenområde | 0 til 50 mg / l |
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde | (0-20 mg / L) +/- 2% avlesing eller 0.2 mg / L avhengig av hva som er større, (20 til 50 mg / L) +/- 6% av avlesning |
Elektrisk ledningsnøyaktighet | +/- 0.5% av lesing eller 0.001 ms / cm, avhengig av hva som er større; +/- 1% avlesning eller 0.001 ms / cm på kabler over 20 meter lange |
Elektrisk ledningsevneområde | 0 til 200 ms / cm |
Elektrisk ledningsevneoppløsning | 0.001 ms / cm til 0.1 ms / cm, avhengig av rekkevidde |
Interface | USB |
Ionspesifikk elektrodenøyaktighet | Ammonium og nitrat +/- 10% avlesning eller 2 mg / LN, uansett hva som er større |
Ionspesifikt elektrodeområde | Ammonium og nitrat, 0 til 200 mg / l som nitrogen |
Minne | 5000 datasett med god laboratoriepraksis |
Driftstemp. Område | 23 til 158 grader |
ORP-nøyaktighet | +/- 20 mv |
ORP Range | -1999 til 1999mV |
ORP-oppløsning | 0.1mV |
Oksygenkonsentrasjon | 0 å 500% |
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet | (0 til 200%) +/- 2% avlesing eller 2% luftmetning, uansett hva som er større, (200 til 500%) +/- 6% av lesing |
pH-nøyaktighet | +/- 0.1 |
pH-område | 0 til 14 |
pH-oppløsning | 0.01 |
Strømkilde | 2 C Batterier eller USB |
Saltholdighetsnøyaktighet | +/- 1.0% av lesing eller 0.1 ppt Uansett hva som er større |
Saltinnhold | 0 til 70 ppt |
Underkategori | Håndholdt |
TDS-rekkevidde | 0 til 100 g / l |
TDS-oppløsning | 0.001, 0.01, 0.1 g / l |
Temp. Nøyaktighet | +/- 0.2 ° C |
Temp. Vedtak | 0.1 C |
Temperaturkompensasjonsområde | 0 til 45 |
Vanntett | Ja |