Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI 5083 Flow Chamber Multiple Parameter Meter | AD2XHV 3VZL1

YSI 5083 Flow Chamber Multiple Parameter Meter

På lager
Vare: AD2XHV Modell: 5083Kryssreferanse: 3VZL1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlowcelle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9027908800
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI 5083 Flow Chamber Multiple Parameter Meter
7 343 NOK / enhet