Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02 Master Låsesmedstempler 3/32 Tommers Master | AA8JGF 18G276

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02 Master Låsesmedstempler 3/32 Tommers Master

På lager
Vare: AA8JGF Modell: 02 MasterKryssref.: 18G276
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesielle låsesmedstempler
Tilfellet MaterialPlast
Character Høyde3 / 32 "
Hardhet50 På en Rockwell C-skala
Inntrykk Letter TypeGothic
MaterialeStål
Skaftlengde3"
Shank Size Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9611000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeSkaftlengdePris
YOUNG BROS. STAMP WORKS 01 Master Låsesmedstempler 1/16 Tommers Master | AA8JGE 18G275 01 Mester1 / 16 "3"465NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 01 DNC Låsesmedstempler 1/16 tommer Ikke kopier | AA8JGG 18G277 01 DNC1 / 16 "3"501NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 02 DNC Låsesmed Stempel Ikke kopier | AA8JGH 18G278 02 DNC3 / 32 "3"501NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 01 DND Låsesmedstempler må ikke dupliseres | AA8JGJ 18G279 01 DND1 / 16 "3"564NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 02 DND Låsesmedstempler må ikke dupliseres | AA8JGK 18G280 02 DND3 / 32 "3.75 "563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02 Master Låsesmedstempler 3/32 Tommers Master
454NOK / enhet