Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-8955-3251 gassventil, 24V, 11 tommer, WC, LP, 1/2 tommer | CV4FAR 208U94

YORK S1-8955-3251 Gas Valve, 24V, 11 Inch, WC, LP, 1/2 Inch

På lager
Vare: CV4FAR Modell: S1-8955-3251Kryssreferanse: 208U94
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
5 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-025-46611-000 Gassventil | CV4FAM 208U93 S1-025-46611-000Gas Valve4 188 NOK
YORK S1-7705-5101 Gassventilbrakett | CV4FAN 208U99 S1-7705-5101Ventilbrakett1 554 NOK
YORK S1-373-11099-700 Gassventil med pilotrør, D2CG036N08225A | CV4FAP 208V01 S1-373-11099-700Pilotrør6 099 NOK
YORK S1-025-43267-000 Gassventil, 1/2 x FLG, 24V, Natur/LP, Universal | CV4FAQ 50PN97 S1-025-43267-000Gas Valve2 742 NOK
YORK S1-325-44123-000 Gassventil, 24V, 3.5 tommer WC, NAT 3/4 tommer, universal | CV4FAT 50PP14 S1-325-44123-000Gas Valve3 732 NOK
YORK S1-025-44125-000 Gassventil, 24V, 3-1/2 tommer, 10 tommer, WC, 1/2 tommer x 3/4 tommer, DGAD060CDE | CV4FAU 208U96 S1-025-44125-000Gas Valve2 970 NOK
YORK S1-025-41218-000 Gassventil, 24V, 3-1/2 tommer, 1-1/2 tommer, WC, 1/2 tommer, D1NQ042D09006A | CV4FAV 208U95 S1-025-41218-000Gas Valve7 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-8955-3251 Gas Valve, 24V, 11 Inch, WC, LP, 1/2 Inch
5 730 NOK / enhet