Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-2940-3551 Plug-In varmerelé, 24V, 3-polet | CV4FRB 209A62

YORK S1-2940-3551 Plug-In varmerelé, 24V, 3-polet

På lager
Vare: CV4FRB Modell: S1-2940-3551Kryssreferanse: 209A62

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK 025-28953-000 Cap Plug Connector | CV4FRA 208R09 025-28953-000Pluggkontakt175NOK
YORK S1-025-21196-000 Universalplugg, 12-krets | CV4FRC 209D97 S1-025-21196-000Støpsel84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-2940-3551 Plug-In varmerelé, 24V, 3-polet
1 085 NOK / enhet