Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-029-21182-255 Brenneråpning, nr. 55 | CV4ENM 208Y90

YORK S1-029-21182-255 Brenneråpning, nr.55

På lager
Vare: CV4ENM Modell: S1-029-21182-255Kryssref: 208Y90

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-029-20423-055 Brenneråpning, borstørrelse 55 | CV4END 208R05 S1-029-20423-055Burner283NOK
YORK S1-9951-1611 Brenneråpning, naturgass | CV4ENE 208Z02 S1-9951-1611Burner167NOK
YORK S1-9951-1771 Brenneråpning, naturgass, nr.16 | CV4ENF 208Z03 S1-9951-1771Burner162NOK
YORK S1-029-21182-245 Brenneråpning, nr. 45 | CV4ENG 50PP02 S1-029-21182-245Burner66NOK
YORK S1-9951-1541 Brenneråpning, nr. 23, naturgass, 0.015 tommer dia | CV4ENH 208Y82 S1-9951-1541Burner284NOK
YORK S1-029-25456-000 Brenneråpning, nr. 43, 0.089 tomme dia, 2 spor | CV4ENJ 208Y84 S1-029-25456-000Burner143NOK
YORK S1-029-20423-044 Brenneråpning, nr. 44, 0.086 tomme dia | CV4ENK 208Y85 S1-029-20423-044Burner163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-029-21182-255 Brenneråpning, nr.55
74NOK / enhet