Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE G10-103-12 koblingsled 1/2 tommer 15000 Lb klasse 100 | AA4XEM 13H129

YOKE G10-103-12 Koblingsledd 1/2 tomme 15000 Lb Grade 100

På lager
Vare: AA4XEM Modell: G10-103-12Kryssreferanse: 13H129

Få tak i det Mai 6, mandag
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingskobling
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense15,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE G10-103-516 koblingsled 1/4 til 5/16 tommer 5700 Lb | AA4XEK 13H127 G10-103-5161/4 til 5/16 "5700 lb.280NOK
YOKE X-015-10 Koblingsled 3/8 tommer 8800 Lb klasse 100 | AA4XEL 13H128 X-015-103 / 8 "8800 lb.363NOK
YOKE G10-103-58 Koblingsled 5/8 tommer 22 600 Lb klasse 100 | AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 lb.802NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE G10-103-12 Koblingsledd 1/2 tomme 15000 Lb Grade 100
541NOK / enhet