Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE X-015-10 Koblingsled 3/8 tommer 8800 Lb klasse 100 | AA4XEL 13H128

YOKE X-015-10 Koblingsledd 3/8 tommer 8800 Lb Grade 100

På lager
Vare: AA4XEL Modell: X-015-10Kryssreferanse: 13H128
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingskobling
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse3 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense8800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE G10-103-516 koblingsled 1/4 til 5/16 tommer 5700 Lb | AA4XEK 13H127 G10-103-5161/4 til 5/16 "5700 lb.280NOK
YOKE G10-103-12 koblingsled 1/2 tommer 15000 Lb klasse 100 | AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 kg541NOK
YOKE G10-103-58 Koblingsled 5/8 tommer 22 600 Lb klasse 100 | AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 lb.802NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-015-10 Koblingsledd 3/8 tommer 8800 Lb Grade 100
363NOK / enhet