Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE G10-103-516 koblingsled 1/4 til 5/16 tommer 5700 Lb | AA4XEK 13H127

YOKE G10-103-516 koblingsledd 1/4 til 5/16 tommer 5700 Lb

På lager
Vare: AA4XEK Modell: G10-103-516Kryssreferanse: 13H127
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingskobling
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse1/4 til 5/16 "
Arbeidsbelastningsgrense5700 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-015-10 Koblingsled 3/8 tommer 8800 Lb klasse 100 | AA4XEL 13H128 X-015-103 / 8 "8800 lb.313NOK
YOKE G10-103-12 koblingsled 1/2 tommer 15000 Lb klasse 100 | AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 kg467NOK
YOKE G10-103-58 Koblingsled 5/8 tommer 22 600 Lb klasse 100 | AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 lb.693NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE G10-103-516 koblingsledd 1/4 til 5/16 tommer 5700 Lb
242NOK / enhet