Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide | AH8PXQ 38XA37

YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide

På lager
Vare: AH8PXQ Modell: 385585Kryssreferanse: 38XA37

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
Liste nummer3612
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde3 13 / 16 "
Shank Dia.0.48 "
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 5 / 64 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)0.71
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.18
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H7

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
YMW TAPS 382909 Spiral Point Tap Plug #10-24 Black Oxide | AH8PXJ 38XA31 3829093218T 3228T2.375 "17 / 32 "# 10-24UNC287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide
399NOK / enhet