Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YMW TAPS 382909 Spiral Point Tap Plug #10-24 Black Oxide

På lager
Vare: AH8PXJ Modell: 382909Kryssreferanse: 38XA31
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
Liste nummer3218T 3228T
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2.375 "
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde17 / 32 "
Trådstørrelse# 10-24
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.38
Skipets lengde (cm)7.65
Skipets bredde (cm)0.38
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide | AH8PXQ 38XA37 38558536123 13 / 16 "1 5 / 64 "5 / 8-11UNF399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YMW TAPS 382909 Spiral Point Tap Plug #10-24 Black Oxide
287NOK / enhet