Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 41336 Kobolt endefres Kule 5/8 1-1/8 Kutt L | AC6PKT 35V288

YG-1 TOOL COMPANY 41336 Cobalt End Mill Ball 5/8 1-1/8 Kutt L

På lager
Vare: AC6PKT Modell: 41336Kryssreferanse: 35V288

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
639NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummerE2110
MaterialeKobolt
Fresing Dia.5 / 8 "
Antall fløyter2
Total lengde3.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellcutting TypeDiameterKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41293 Kobolt endefres Kule 3/16 1/2 Kutt L | AC6PKK 35V281 41293sentrum3 / 16 "1 / 2 "E211022.375 "3 / 8 "320NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41297 Kobolt endefres Kule 1/4 5/8 Kutt L | AC6PKL 35V282 41297sentrum1 / 4 "5 / 8 "E211022.437 "3 / 8 "321NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41301 Kobolt endefres Kule 5/16 3/4 Kutt L | AC6PKM 35V283 41301sentrum5 / 16 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "435NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41305 Kobolt endefres Kule 3/8 3/4 Kutt L | AC6PKN 35V284 41305sentrum3 / 8 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "435NOK
YG-1 TOOL COMPANY 41321 Kobolt endefres Kule 1/2 1 Kutt L | AC6PKQ 35V286 41321sentrum1 / 2 "1"E211023"1 / 2 "531NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41328 Kobolt endefres Kule 9/16 1-1/8 Kutt L | AC6PKR 35V287 41328sentrum9 / 16 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "639NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41337 Kobolt endefres Kule 5/8 1-3/8 Kutt L | AC6PKU 35V289 41337sentrum5 / 8 "1.375 "E211023.5 "5 / 8 "859NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 41336 Cobalt End Mill Ball 5/8 1-1/8 Kutt L
639NOK / enhet