Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY 2321L Spotting Drill 120 Degree 1/2 Inch | AG3QUP 33TT75

YG-1 TOOL COMPANY 2321L Spotting Drill 120 grader 1/2 tomme

På lager
Vare: AG3QUP Modell: 2321LKryssreferanse: 33TT75
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting Drill
Drill Point120 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde0.984 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHSS Co
Antall stykker1
Total lengde4 1 / 64 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207508000

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
YG-1 TOOL COMPANY 0081L Spotting Drill 90 Degree 1/8 Inch | AG3QUK 33TT71 0081L90 grader0.472 "1 15 / 16 "1 / 8 "89NOK
YG-1 TOOL COMPANY 0161L Spotting Drill 90 Degree 1/4 Inch | AG3QUL 33TT72 0161L90 grader0.669 "2 49 / 64 "1 / 4 "107NOK
YG-1 TOOL COMPANY 0241L Spotting Drill 90 Degree 3/8 Inch | AG3QUM 33TT73 0241L90 grader0.827 "3.5 "3 / 8 "139NOK
YG-1 TOOL COMPANY 0321L Spotting Drill 90 Degree 1/2 Inch | AG3QUN 33TT74 0321L90 grader0.984 "4 1 / 64 "1 / 2 "231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 2321L Spotting Drill 120 grader 1/2 tomme
231NOK / enhet