Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 13567 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 Kutt L | AC6PDZ 35V155

YG-1 TOOL COMPANY 13567 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 kutt L

På lager
Vare: AC6PDZ Modell: 13567Kryssreferanse: 35V155
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
506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 2 "
Liste nummerE5024
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde3.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13559 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 3/8 Kutt L | AC6PDX 35V153 135591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "484NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13563 Hårdmetall endefres Firkant 5/32 7/16 Kutt L | AC6PDY 35V154 135635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "505NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13571 Hårdmetall endefres Firkant 7/32 9/16 Kutt L | AC6PEA 35V156 135717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "616NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13574 Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 5/8 Kutt L | AC6PEB 35V157 135741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "608NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13577 Hårdmetall endefres Firkant 9/32 11/16 Kutt L | AC6PEC 35V158 135779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "734NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13580 Hårdmetall endefres Firkant 5/16 3/4 Kutt L | AC6PED 35V159 135805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "771NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 13582 Hårdmetallfreser Square 11/32 3/4 Cut L | AC6PEE 35V160 1358211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13567 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 kutt L
506NOK / enhet