Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 07588TF Hårdmetall endefres Firkant 7/16 1 Kutt L | AC6NQN 35U866

YG-1 TOOL COMPANY 07588TF Hårdmetall endefres kvadratisk 7/16 1 kutt L

På lager
Vare: AC6NQN Modell: 07588TFKryssreferanse: 35U866
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
753NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter7 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerE5021
MaterialeCarbide
Fresing Dia.7 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 07554TF Hårdmetallfreser Square 1/16 3/16 Cut L | AC6NPW 35U850 07554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "179NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 07555TF Karbidendefreser Square 5/64 3/16 Cut L | AC6NPX 35U851 07555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "179NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 07556TF Karbidendefreser Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NPY 35U852 07556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "161NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 07557TF Karbidendefreser Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NPZ 35U853 07557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "160NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 07558TF Karbidkvernfresing 1/8 1/2 kuttet L | AC6NQA 35U854 07558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "162NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 07560TF Karbid End Mill Square 9/64 1/2 Cut L | AC6NQB 35U855 07560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "260NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 07561TF Carbide End Mill Square 5/32 9/16 Cut L | AC6NQC 35U856 07561TF5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07588TF Hårdmetall endefres kvadratisk 7/16 1 kutt L
753NOK / enhet