Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 07305CN Kobolt endefres Enkel 3/8 tommers diameter senterkuttet | AG3QTP 33TT48

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN kobolt endefres Enkel 3/8 tommers diameter senterkuttet

På lager
Vare: AG3QTP Modell: 07305CNKryssreferanse: 33TT48
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE2039
MaterialeKobolt
Fresing Dia.3 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeTotal lengdePris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07312CN Kobolt endefres Sngle 7/16 tommers diameter senterkuttet | AG3QTQ 33TT49 07312CN1"2 11 / 16 "517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN kobolt endefres Enkel 3/8 tommers diameter senterkuttet
424NOK / enhet