Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 02598TF Hårdmetall endefres Firkantet 3/4 2-1/4 Kutt L | AC6NWJ 35U978

YG-1 TOOL COMPANY 02598TF Karbid endefres Firkantet 3/4 2-1/4 Kutt L

På lager
Vare: AC6NWJ Modell: 02598TFKryssreferanse: 35U978

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde2.25 "
Liste nummerE5011
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 4 "
Antall fløyter2
Total lengde5"
Shank Dia.3 / 4 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02558TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 3/4 Kutt L | AC6NWA 35U970 02558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "260NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02565TF Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/4 Kutt L | AC6NWB 35U971 02565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "319NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02573TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1-1/8 Kutt L | AC6NWC 35U972 02573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "403NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02579TF Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1-1/8 Kutt L | AC6NWD 35U973 02579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "594NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02584TF Hårdmetall endefres Firkant 3/8 1-1/8 Kutt L | AC6NWE 35U974 02584TF3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "703NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02588TF Hårdmetall endefres Firkant 7/16 2 Kutt L | AC6NWF 35U975 02588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "1 139 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02593TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/2 2 Kutt L | AC6NWG 35U976 02593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "1 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02598TF Karbid endefres Firkantet 3/4 2-1/4 Kutt L
2 722 NOK / enhet