Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSSELSKAP 01469 Cobalt End Mill Square End 1-3 / 4 1-5 / 8 Cut L | AC6PGV 35V221

YG-1 TOOL COMPANY 01469 Koboltendefres Firkantet ende 1-3/4 1-5/8 Kutt L

På lager
Vare: AC6PGV Modell: 01469Kryssreferanse: 35V221
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
2 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1.75 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.625 "
Liste nummerE2030
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1-3 / 4 "
Antall fløyter2
Total lengde4.125 "
Shank Dia.1.25 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 01291 Koboltenden Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PFJ 35V187 012915 / 32 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 01293 Koboltendemølle Kvadratende 3/16 7/16 Kutt L | AC6PFK 35V188 012933 / 16 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "215NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01295 Koboltendefres Firkantet ende 7/32 1/2 Kutt L | AC6PFL 35V189 012957 / 32 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 01297 Koboltendemølle Kvadratende 1/4 1/2 kutt L | AC6PFM 35V190 012971 / 4 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 01299 Koboltendefreser Square End 9/32 9/16 Cut L | AC6PFN 35V191 012999 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "220NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 01301 Koboltenden Mill Square End 5/16 9/16 Cut L | AC6PFP 35V192 013015 / 16 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "214NOK
YG-1 VERKTØYSFIRMA 01303 Kobolt End Mill Square End 11/32 9/16 Cut L | AC6PFQ 35V193 0130311 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01469 Koboltendefres Firkantet ende 1-3/4 1-5/8 Kutt L
2 383 NOK / enhet