Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 60616 Servicenøkkel, offset | AC7DUQ 38D898

YELLOW JACKET 60616 Servicenøkkel, forskyvning

På lager
Vare: AC7DUQ Modell: 60616Kryssreferanse: 38D898
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicenøkkel
FinishChrome
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1/4", 3/16", 3/8", 5/16"
MaterialeStål
Min. Arc Swing2 Degrees
Antall tannhjul4
Antall poeng4
Offset5 Degrees
Total lengde5.625 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/4,3/16,3/8,5/16
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8204120000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Yellow Jacket 60616 servicenøkkel er designet for HVAC/R-profesjonelle. Dens kompakte størrelse og reversible skrallefunksjon gjør den ideell for å stramme og løsne beslag på serviceventiler og andre komponenter i klimaanlegg og kjølesystemer.

Egenskaper:

  • Denne skiftenøkkelen har en tjor-stil, som tillater sikker tjoring for å forhindre tap eller ulykker.
  • Den har et håndtak i ett stykke med et enkelt grep, som gir holdbarhet, enkelhet og et komfortabelt håndtak for effektiv og langvarig bruk av verktøy.
  • Denne servicenøkkelen har kromfinish for å gi et slitesterkt og korrosjonsbestandig belegg.
  • Den har en 4-punkts boksende for å sikre et sikkert grep med flere kontaktpunkter.
  • Denne skiftenøkkelen har en dobbel ende, og tilbyr allsidighet med to funksjonelle ender for ulike feste- eller løsnekrav.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Yellow Jacket 60616 servicenøkkelen?

A. Viktige faktorer inkluderer tiltenkt bruk, størrelseskompatibilitet, materialbestandighet, reversibel skralle, sklisikre grep, dreiemomentjustering og kompakt design.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Yellow Jacket servicenøkkelen?

A.

  • Bruk vernebriller og hansker for å beskytte mot potensielle farer.
  • Sørg for et fast grep om skiftenøkkelen for å forhindre glidning, spesielt når du bruker dreiemoment.
  • Før bruk, sjekk for skade eller slitasje og unngå bruk hvis det er problemer.
  • Bruk nøkkelen kun til det tiltenkte formålet og unngå å bruke overdreven kraft.
  • Vær oppmerksom på omgivelsene, spesielt på trange steder, for å forhindre ulykker.
  • Overhold spesifiserte dreiemomentgrenser for å forhindre overstramming eller skade.
  • Sørg for at utstyret er stabilt og godt støttet under bruk.
  • Gjør deg kjent med nødprosedyrer og plasseringen av utganger og førstehjelpsutstyr.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Yellow Jacket servicenøkkelen?

A.

  • Tørk servicenøkkelen ren med en tørr klut etter hver bruk for å fjerne skitt og rusk.
  • Inspiser skiftenøkkelen regelmessig for tegn på skade, som bøyde eller slitte deler, og reparer umiddelbart.
  • Påfør en liten mengde anbefalt smøremiddel på bevegelige deler, som skrallemekanismen, for å sikre jevn drift.
  • Oppbevar skiftenøkkelen i et tørt miljø eller bruk en verktøykasse/etui for å beskytte den mot ytre elementer.
  • Bruk nøkkelen innenfor spesifiserte dreiemomentgrenser, og unngå overdreven kraft for å forhindre for tidlig slitasje og skade.
  • Hold skiftenøkkelen unna sterke kjemikalier og rengjør den med mild såpe og vann om nødvendig.
  • Håndter skiftenøkkelen med forsiktighet, unngå fall eller støt som kan påvirke presisjon og holdbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellSkiftenøkkelstilFinishMaterialeAntall poengOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris
GUL JAKKE 60610 Servicenøkkel og adapter, 5/16 tommers diameter, 5-1/2 tommers lengde | AB8TLK 29AU27 60610-Svart oksidChrome--5.5 "Reversering-481NOK
GUL JAKKE 60609 Servicenøkkel, sekskantnøkkeladapter | AC7DTX 38D881 60609--Stål----3/16 "og 5/16"470NOK
GUL JAKKE 60613 Servicenøkkel, rett | AC7DUP 38D897 60613SquareChromeStål40 Degrees5.625 "Ja1/4,3/16,3/8,5/16256NOK
GUL JAKKE 60615 Servicenøkkel, kjøling | AF8NWU 29AU40 60615Kombinasjon ReversibelChromeStål-0 Degrees6.75 "Ja1/2 "og 3/8"499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 60616 Servicenøkkel, forskyvning
295NOK / enhet