Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31820.013.0100 Drilling Screw #6-20 1 L, 100PK | AB9LDM 2DU92

APPROVED VENDOR U31820.013.0100 Boreskrue #6-20 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LDM Modell: U31820.013.0100Kryssref.: 2DU92 / 156F64
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.190 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.270-0.256"
Hodehøyde0.097 til 0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.158
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.013.0100 Boreskrue #6-20 1 L, 100PK
29NOK /pakke