Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 60610 Servicenøkkel og adapter, 5/16 tommers diameter, 5-1/2 tommers lengde | AB8TLK 29AU27

YELLOW JACKET 60610 servicenøkkel og adapter, 5/16 tommers diameter, 5-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8TLK Modell: 60610Kryssreferanse: 29AU27

Få tak i det Mai 6, mandag
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicenøkkel
Kjørestørrelse1/4", 3/16", 3/8", 5/16"
FinishSvart oksid
HodebevegelseFikset
Head StylePære
MaterialeChrome
Total lengde5.5 "
ReverseringReversering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftenøkkelstilFinishMaterialeAntall poengOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris
GUL JAKKE 60609 Servicenøkkel, sekskantnøkkeladapter | AC7DTX 38D881 60609--Stål----3/16 "og 5/16"437NOK
GUL JAKKE 60613 Servicenøkkel, rett | AC7DUP 38D897 60613SquareChromeStål40 Degrees5.625 "Ja1/4,3/16,3/8,5/16243NOK
GUL JAKKE 60616 Servicenøkkel, offset | AC7DUQ 38D898 60616SquareChromeStål45 Degrees5.625 "Ja1/4,3/16,3/8,5/16281NOK
GUL JAKKE 60615 Servicenøkkel, kjøling | AF8NWU 29AU40 60615Kombinasjon ReversibelChromeStål-0 Degrees6.75 "Ja1/2 "og 3/8"474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 60610 servicenøkkel og adapter, 5/16 tommers diameter, 5-1/2 tommers lengde
457NOK / enhet