Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 487-4 Reamer Taper Pin 4 In | AB4RVT 20D557

YANKEE 487-4 Reamer Taper Pin 4 In

På lager
Vare: AB4RVT Modell: 487-4Kryssreferanse: 20D557

Få tak i det Mai 20, mandag
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
997NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent4"
FinishBright
Fløytelengde2 9 / 16 "
Stor endedia.0.26 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde4 5 / 8 "
ShankRett
Shank Dia.0.265 "
Skaftstørrelse0.265 "
Skaft TypeRett m / firkant
Størrelse#4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStor endedia.Antall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelsePris
YANKEE 487-0 Reamer Taper Pin | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "898NOK
YANKEE 487-1 Reamer Taper Pin 1 In | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "893NOK
YANKEE 487-2 Reamer Taper Pin 2 In | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "893NOK
YANKEE 487-3 Tappestift for romere 3 inn | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "864NOK
YANKEE 487-5 Reamer Taper Pin 5 In | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "1 071 NOK
YANKEE 487-6 Konjunktur 6 tommer | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "1 385 NOK
YANKEE 487-7 Reamer Taper Pin 7 In | AB4RVW 20D560 487-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "1 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 487-4 Reamer Taper Pin 4 In
997NOK / enhet