Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 451-3 Reamer 3 In | AB4RVD 20D538

YANKEE 451-3 Reamer 3 In

På lager
Vare: AB4RVD Modell: 451-3Kryssreferanse: 20D538
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
4 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent3"
DimensjonstypeDesimal tommer
FinishBright
Fløytelengde4.25 "
Stor endedia.0.988 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode3
Antall fløyter8
Total lengde7 1 / 4 "
Shanktaper
Shank Dia.0.875 "
SkaftstørrelseMT3
Skaft TypeMorse kode
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStørrelseStor endedia.Morse kodeAntall fløyterTotal lengdePris
YANKEE 451-0 Reamer 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "1 884 NOK
YANKEE 451-1 Reamer 1 In | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"2 456 NOK
YANKEE 451-2 Reamer 2 In | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"2 935 NOK
YANKEE 451-4 Reamer 4 In | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "6 196 NOK
YANKEE 451-5 Reamer 5 In | AB4RVF 20D540 451-5MT55"6.25 "5"1.8 "5109 3 / 4 "11 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 451-3 Reamer 3 In
4 230 NOK / enhet