Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 451-5 Reamer 5 In | AB4RVF 20D540

YANKEE 451-5 Reamer 5 In

På lager
Vare: AB4RVF Modell: 451-5Kryssreferanse: 20D540
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
11 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent5"
DimensjonstypeDesimal tommer
FinishBright
Fløytelengde6.25 "
Stor endedia.1.8 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode5
Antall fløyter10
Total lengde9 3 / 4 "
Shanktaper
Shank Dia.1.5 "
SkaftstørrelseMT5
Skaft TypeMorse kode
Størrelse5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0677
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStørrelseStor endedia.Morse kodeAntall fløyterTotal lengdePris
YANKEE 451-0 Reamer 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "1 928 NOK
YANKEE 451-1 Reamer 1 In | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"2 511 NOK
YANKEE 451-2 Reamer 2 In | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"2 934 NOK
YANKEE 451-3 Reamer 3 In | AB4RVD 20D538 451-3MT33"4.25 "3"0.988 "387 1 / 4 "4 230 NOK
YANKEE 451-4 Reamer 4 In | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "6 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 451-5 Reamer 5 In
11 228 NOK / enhet