Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 1435-0.8125 Chucking Reamer 13/16 inch 0.8125 In | AB4WDZ 20G681

YANKEE 1435-0.8125 Chucking Reamer 13/16 tommer 0.8125 tommer

På lager
Vare: AB4WDZ Modell: 1435-0.8125Kryssref.: 20G681
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
2 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.8125 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde2.5 "
Brøkstørrelse13 / 16 "
Venstre / høyre håndHøyre kutting
MaterialeKobolt
Antall fløyter8
Total lengde9.5 "
ShankRett
Shank Dia.0.18 "
Skaftstørrelse0.812 "
Skaft TypeRett
Størrelse13 / 62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3938
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris
YANKEE 1435-0.0394 Chucking Reamer 0.0394 In | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "Metric2.5 "0.182 "0.039 "1mm-615NOK
YANKEE 1435-0.04 Chucking Reamer 60 0.0400 In | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "Metalltråd2.5 "0.185 "0.04 "#6060615NOK
YANKEE 1435-0.041 Chucking Reamer 59 0.0410 In | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "Metalltråd2.5 "0.186 "0.041 "#5959615NOK
YANKEE 1435-0.042 Chucking Reamer 58 0.0420 In | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "Metalltråd2.5 "0.188 "0.042 "#5858615NOK
YANKEE 1435-0.043 Chucking Reamer 57 0.0430 In | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043 "Metalltråd2.5 "0.189 "0.043 "#5757615NOK
YANKEE 1435-0.0465 Chucking Reamer 56 0.0465 In | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "Metalltråd2.5 "0.191 "0.046 "#5656615NOK
YANKEE 1435-0.0469 Chucking Reamer 3/64 Inch 0.0469 In | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "Brøkdel tommer2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 1435-0.8125 Chucking Reamer 13/16 tommer 0.8125 tommer
2 471 NOK / enhet