Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE PBR88182FL x 626 Kraftig låsespakespak | AD7FPD 4ECR3

YALE PBR88182FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Spak

På lager
Vare: AD7FPD Modell: PBR88182FL x 626Kryssreferanse: 4ECR3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet MaterialKraftig stålkropp, sinkhåndtak
FinishKjedelig krom
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasseromsinntrenger
Klasse1
TastingKeyed Different (KD)
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 3-1/4"
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Type streikANSI
StilBuet spak
Trim stilRose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3435
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonType streikStilPris
YALE AUR8801FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Spak Passasje | AD7FNH 4ECG7 AUR8801FL x 626Kjedelig kromPassageANSIRett vinkel7 079 NOK
YALE AUR8802FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Spak Personvern | AD7FNJ 4ECG8 AUR8802FL x 626Kjedelig kromPrivatlivANSIRett vinkel7 306 NOK
YALE AUR8805FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Rose | AD7FNK 4ECG9 AUR8805FL x 626Kjedelig kromLagerromANSIRett vinkel8 603 NOK
YALE AUR8807FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Spak | AD7FNL 4ECH1 AUR8807FL x 626Kjedelig kromInngang / kontorANSIRett vinkel7 945 NOK
YALE AUR8867FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Spak | AD7FNM 4ECH2 AUR8867FL x 626Kjedelig kromInngang / leilighetANSIRett vinkel8 448 NOK
YALE AUR88182FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Spak | AD7FNN 4ECH3 AUR88182FL x 626Kjedelig kromKlasseromsinntrengerANSIRett vinkel9 004 NOK
YALE AUR8802FL x 605 Heavy Duty Mortise Lockset Spak Personvern | AD7FNP 4ECH5 AUR8802FL x 605Bright MessingPrivatlivBuet leppeRett vinkel8 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE PBR88182FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Spak
9 004 NOK / enhet