Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Sporrulleåk Borediameter 3/4 In | AA7DNB 15U586

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Sporrulleåk Borediameter 3/4 tommer

På lager
Vare: AA7DNB Modell: PYR-2-1/2Kryssreferanse: 15U586
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
2 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Bore Dia.0.75 "
Dynamisk lastekapasitet11,000 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.2.5 "
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypePlain
Rullebredde1.5 "
Statisk lastekapasitet7630 lb.
Stud materialeAlloy Steel
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris
SMITH BEARING PYR-3 Sporrulleåk Boring Diameter 1 In | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 lb.3"1.75 "20,000 lb.2 021 NOK
SMITH BEARING PYR-3-1/4 Sporrulleåk Boring Diameter 1 In | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 lb.3.25 "1.75 "20,000 lb.3 802 NOK
SMITH BEARING PYR-3-1/2 Sporrulleåk Borediameter 1-1/8 In | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 lb.3.5 "2"27,200 lb.3 948 NOK
SMITH BEARING PYR-4 Sporrulleåk Borediameter 1-1/4 In | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 lb.4"2.25 "27,200 lb.4 664 NOK
SMITH BEARING PYR-5 Sporrulleåk Borediameter 1-3/4 In | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 lb.5"2.75 "51,900 lb.9 375 NOK
SMITH BEARING PYR-6 Sporrulleåk Borediameter 2-1/4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 lb.6"3.25 "56,400 lb.10 218 NOK
SMITH BEARING PYR-7 Sporrulleåk Borediameter 2-3/4 In | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 lb.7"3.75 "79,800 lb.20 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Sporrulleåk Borediameter 3/4 tommer
2 116 NOK / enhet