Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE AU5308LN x 626 x YMS dørspaklåssett rettvinklet klasse 2 | AE6XKG 5VTE9

YALE AU5308LN x 626 x YMS dørspaklåssett rettvinklet klasse 2

På lager
Vare: AE6XKG Modell: AU5308LN x 626 x YMSKryssreferanse: 5VTE9
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
2 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishAntimikrobiell kjedelig krom
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse2
HåndteringsmaterialeTungt stål
TastingTastet annerledes
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Type streikFirkantet hjørne
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNødvendig dørtykkelseSylinderFinishStrike Dim.Type streikStilFunksjonKlassePris
YALE AU5408LN X 605 Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Klasserom | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikRett vinkelKlasserom14 630 NOK
YALE PB5401LN x 605 Dørhåndtak Låsesett buet passasje | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "NeiBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetPassage13 667 NOK
YALE PB5402LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet personvern | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "NeiBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetPrivatliv14 008 NOK
YALE PB5405LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet klasse 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetLagerrom14 478 NOK
YALE PB5407LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet inngangsgrad 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetInngang14 478 NOK
YALE PB5408LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet klasserom | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetKlasserom14 478 NOK
YALE AU5308LN x 605 Dørhåndtak Låsesett rett vinkel klasse 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"JaBright Messing2-3/4" x 1-1/8"ASA-streikRett vinkelKlasserom22 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE AU5308LN x 626 x YMS dørspaklåssett rettvinklet klasse 2
2 705 NOK / enhet