Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE 1800F-36-689 Felg Pullman Bolt Grade 1 1800 Series | AE6XGH 5VRW9

YALE 1800F-36-689 Felg Pullman Bolt Grade 1 1800 Series

På lager
Vare: AE6XGH Modell: 1800F-36-689Kryssreferanse: 5VRW9
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
3 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFelg Pullman Bolt
DørhåndteringIkke-håndet
Dørhøyde96 "
Dørbredde30 til 36 "
Finishlakk
BrannklassifisertBrannklassifisert
Passer til stilbredde4.5 "
For dørtykkelse1.75 "
Klasse1
LåsingstypeHex Dogging
YtelseStandard plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7025
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8302419045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt enhet)

Produktvarianter

ProduktModellDørhåndteringDørhøydeDørbreddeBrannklassifisertPris
YALE 2100F x 689 Felg Pullman Bolt Grade 1 2100 Series | AA8UEP 1ABK5 2100F x 689Ikke-håndet84 "30 til 36 "Brannklassifisert5 364 NOK
YALE 1800-36-689 Felg Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XFV 5VRV7 1800-36-689Ikke-håndet96 "30 til 36 "Ikke brannklassifisert2 939 NOK
YALE 1800-42-689 Felg Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XFW 5VRV8 1800-42-689Ikke-håndet96 "36 til 42 "Ikke brannklassifisert3 194 NOK
YALE 1800-48-689 Felg Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XFX 5VRV9 1800-48-689Ikke-håndet96 "42 til 48 "Ikke brannklassifisert3 748 NOK
YALE 1810-36-689 Felg Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XGB 5VRW3 1810-36-689Høyre hånd vendbar84 "30 til 36 "Ikke brannklassifisert4 457 NOK
YALE 1810-42-689 Felg Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XGC 5VRW4 1810-42-689Høyre hånd vendbar96 "36 til 42 "Ikke brannklassifisert4 820 NOK
YALE 1810-48-689 Felg Pullman Bolt Grade 1 1800 Series | AE6XGD 5VRW5 1810-48-689Høyre hånd vendbar96 "42 til 48 "Ikke brannklassifisert5 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE 1800F-36-689 Felg Pullman Bolt Grade 1 1800 Series
3 912 NOK / enhet