Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 6978 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 7/8-tommers størrelse | AF8NDR 29AM94

WRIGHT TOOL 6978 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 7/8-tommers størrelse

På lager
Vare: AF8NDR Modell: 6978Kryssreferanse: 29AM94

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
673NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng12
UtgangstypeDobbel sekskant
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 8 "
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 6969 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 9/16-tommers størrelse | AF8NDL 29AM89 69693.25 "9 / 16 "650NOK
WRIGHT TOOL 6970 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 5/8-tommers størrelse | AF8NDM 29AM90 69703.25 "5 / 8 "641NOK
WRIGHT TOOL 6972 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 11/16-tommers størrelse | AF8NDN 29AM91 69723.25 "11 / 16 "657NOK
WRIGHT TOOL 6974 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 3/4-tommers størrelse | AF8NDP 29AM92 69743.25 "3 / 4 "625NOK
WRIGHT TOOL 6976 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 13/16-tommers størrelse | AF8NDQ 29AM93 69763.25 "13 / 16 "669NOK
WRIGHT TOOL 6980 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 15/16-tommers størrelse | AF8NDT 29AM95 69803.25 "15 / 16 "679NOK
WRIGHT TOOL 6982 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 1-tommers størrelse | AF8NDU 29AM96 69823.25 "1"682NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 6978 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 7/8-tommers størrelse
673NOK / enhet