WOODHEAD 1300390296 Hannbeholder, 5-polet, 1/2 til 14 NPT, rett, 11.81 tommers lengde

Vare: CH2YLG Modell: 1300390296Kryssreferanse: DN5100-M003
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig beholder
KoblingstypeEkstern tråd
Keywayenslig
Lengde0.3m
Montering gjengestørrelse1/2 "- 14 PT
Antall poler5
OrienteringRett
Temperaturområde-20 til 80 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)18

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DeviceNet bagasjerom

Produktvarianter

ProduktModellKoblingstypeLengdetypenPris
WOODHEAD 1300390283 Hannbeholder, 5-polet, med stammekabel, rett, 1.97 tommers lengde | CH2YBU DN5000-M005 1300390283Intern tråd0.05mHunn-
RFQ
WOODHEAD 1300390308 Hannbeholder, 5-polet, 2 m, rustfritt stål | CH2YKN DN5100SS-M020 1300390308----
RFQ
WOODHEAD 1300390307 Hannbeholder, 5-polet, 1 m, rustfritt stål | CH2YKQ DN5100SS-M010 1300390307----
RFQ
WOODHEAD 1300390306 Hannbeholder, 5-polet, 3 m Størrelse | CH2YKT DN5100NB-M030 1300390306----
RFQ
WOODHEAD 1300390304 Hannbeholder, 5-polet, 1/2 til 14 NPT, rett, 19.68 fot lengde | CH2YKV DN5100-M060 1300390304Ekstern tråd6mmann-
RFQ
WOODHEAD 1300390303 Hannbeholder, 5-polet, 1/2 til 14 NPT, rett, 16.40 fot lengde | CH2YKX DN5100-M050 1300390303Ekstern tråd5mmann-
RFQ
WOODHEAD 1300390302 Hannbeholder, 5-polet, 1/2 til 14 NPT, rett, 13.12 fots lengde | CH2YKZ DN5100-M040 1300390302Ekstern tråd4mmann-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300390296 Hannbeholder, 5-polet, 1/2 til 14 NPT, rett, 11.81 tommers lengde