WOODHEAD 1300280085 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, 1 m

Vare: CH2ZNC Modell: 1300280085Kryssref.: DND32A-M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.285 "
Kabeljakke fargeGrå
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KabeltypeSkjermet
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler5
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 80 grader C
typenKvinne mann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Kabeljakke materialeKabellengdeOrienteringPris
WOODHEAD 1300280161 Cordset, 5 Polet, Hanne Hunne, 35m, Rett, Rustfritt Stål Drop | CH2BKU DNDF22SS-M350 1300280161-----
RFQ
WOODHEAD 1300280150 Cordset, 5 Polet, Hanne, Hunne, 15m, Straight, Drop Flex | CH2BKW DNDF22A-M150 1300280150-----
RFQ
WOODHEAD 1300280149 Cordset, 5 Polet, Hanne, Hunne, 12m, Straight, Drop Flex | CH2BKY DNDF22A-M120 1300280149-----
RFQ
WOODHEAD 1300280118 Ledningssett, 5-polet, hann kvinne, 30m, 90 grader, fall | CH2BMD DND33A-M300 1300280118-----
RFQ
WOODHEAD 1300280055 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, 40m, rett, fall | CH2BMF DND22A-M400 1300280055-----
RFQ
WOODHEAD 1300280054 Doble ledningssett, 5-polet, hann til hunn, 22 AWG, 30m | CH2BMH DND22A-M300 13002800540.285 "PVC98.4 ft.Rett-
RFQ
WOODHEAD 1300280052 Doble ledningssett, 5-polet, hann til hunn, 22 AWG, 25m | CH2BMK DND22A-M250 13002800520.285 "PVC282.02 ft.Rett-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300280085 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, 1 m