WOODHEAD 1300250313 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, 1 m

Vare: CH2ZDR Modell: 1300250313Kryssref.: DND19A-M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.27 "
Kabeljakke fargeGrå
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler5
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 80 grader C
typenKvinne mann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Kabeljakke materialeKabellengdeKontaktmaterialeOrienteringTemperaturområdePris
WOODHEAD 1300250109 Cordset, 5-polet, hann-hunn, 30m, rett, DEV-NET, gul | CH2AXH DN11A-M300Y 1300250109-------
RFQ
WOODHEAD 1300250108 Dobbeltsidig kabler, 5 -polet, mann til kvinne, 15 og 18 AWG, 30m | CH2AXK DN11A-M300 13002501080.48 "PVC98.4 ft.KopperlegeringRett-20 til 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300250103 Dobbeltsnor, 5 -polet, mann til kvinne, 15 og 18 AWG, 25m | CH2AXL DN11A-M250 13002501030.48 "PVC282.02 ft.KopperlegeringRett-20 til 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300250100 Kabelsett, 5 -polet, Hann -hunn, 22m, Rett | CH2AXN DN11A-M220 1300250100-------
RFQ
WOODHEAD 1300250097 Dobbeltsidig kabler, 5 -polet, mann til kvinne, 15 og 18 AWG, 20m | CH2AXQ DN11A-M200 13002500970.48 "PVC65.62 ft.KopperlegeringRett-20 til 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300250094 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, 17m, rett, stamme | CH2AXR DN11A-M170 1300250094-------
RFQ
WOODHEAD 1300250093 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, 16m, rett, bagasjerom | CH2AXT DN11A-M160 1300250093-------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300250313 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, 1 m