WOODHEAD 1300080306 ledningssett med enkelt ende, 19 polet, hunn til pigtail, 18 og 22 AWG, 10m

Vare: CH2QVV Modell: 1300080306Kryssref: 303000P80M100
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.45 "
Kabeljakke fargeSvart
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde32.81 ft.
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler19
O ringmaterialeFluorelastomer
OrienteringRett
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 80 grader C
typenHunn
Ledningsstørrelse (AWG)18/22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringKabeldia.Kabeljakke fargeTemperaturområdetypenKabeljakke materialeKabellengdeKontaktmaterialePris
WOODHEAD 1300080018 Cordset, 19 pol, hann rett, 2m, 18/3 og 22/16 størrelse, PUR | CG9XTZ BG20268-M020 1300080018---------
RFQ
WOODHEAD 1300080384 Cordset, 9 -polet, hann, 3 føtter, 90 grader, 16/9 størrelse, PVC | CH2ABK 309003A01F030 1300080384---------
RFQ
WOODHEAD 1300080364 ledningssett med enkelt ende, 9 polet, hann til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ABM 309002A01F030 1300080364Rett0.64 "Gul-20 til 105 grader CmannPVC3 ft.Messing-
RFQ
WOODHEAD 1300080350 ledningssett med enkelt ende, 9 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ABP 309001A01F030 130008035090 Degree0.64 "Gul-20 til 105 grader CHunnPVC3 ft.Messing-
RFQ
WOODHEAD 1300080323 ledningssett med enkelt ende, 9 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ABR 309000A01F030 1300080323Rett0.64 "Gul-20 til 105 grader CHunnPVC3 ft.Messing-
RFQ
WOODHEAD 1300080096 ledningssett med enkelt ende, 10 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ADM 301001A01F030 130008009690 Degree0.66 "Gul-20 til 105 grader CHunnPVC3 ft.Messing-
RFQ
WOODHEAD 1300080072 Ledningssett, 10 polet, hunn, 4m, 10 mikro, MPIS, PVC | CH2ADQ 301000A04M040 1300080072---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300080306 ledningssett med enkelt ende, 19 polet, hunn til pigtail, 18 og 22 AWG, 10m