WOODHEAD 1300070139 ledningssett med enkelt ende, 8 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m

Vare: CH2RNL Modell: 1300070139Kryssreferanse: 208000A01F030
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.61 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3 ft.
KabeltypeSTOOW
KontaktmaterialeMessing
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler8
OrienteringRett
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenHunn
Ledningsstørrelse (AWG)16

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellengdeKontaktmaterialeKoblingstypeAntall polerTemperaturområdetypenPris
WOODHEAD 1300070026 ledningssett med enkelt ende, 6 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 3.66m | CH2FAB 206000A01F120 13000700260.54 "12 ft.Messinggjenget6-20 til 105 grader CHunn-
RFQ
WOODHEAD 1300070024 ledningssett med enkelt ende, 6 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 1.83m | CH2FAF 206000A01F060 13000700240.54 "6 ft.Messinggjenget6-20 til 105 grader CHunn-
RFQ
WOODHEAD 1300070022 ledningssett med enkelt ende, 6-polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2FAK 206000A01F030 13000700220.54 "3 ft.Messinggjenget6-20 til 105 grader CHunn-
RFQ
WOODHEAD 1300070057 Single Ended Cordset, 6 Pole, Hanne Til Pigtail, 16 AWG, PVC, Kabel, 6.10m | CH2NKQ 206002A01F200 13000700570.54 "20 ft.Messinggjenget6-20 til 105 grader Cmann-
RFQ
WOODHEAD 1300070056 Ledningssett, 6 polet, hann, 15 fot, 16 AWG, STOOW | CH2NKU 206002A01F150 1300070056--------
RFQ
WOODHEAD 1300070055 Ledningssett, 6 polet, hann, 12 fot, 16/6 størrelse, PVC, rustfritt stål | CH2NKX 206002A01F1201 1300070055--------
RFQ
WOODHEAD 1300070054 ledningssett med enkelt ende, 6 polet, hann til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 3.66m | CH2NLA 206002A01F120 13000700540.54 "12 ft.Messinggjenget6-20 til 105 grader Cmann-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300070139 ledningssett med enkelt ende, 8 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m