WOODHEAD 1300060422 ledningssett med enkelt ende, 3 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m

Vare: CH2MXJ Modell: 1300060422Kryssreferanse: 103001A01F030
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.41 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3 ft.
KabeltypeSTOOW
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler3
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenHunn
Ledningsstørrelse (AWG)16

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturområdeKabeldia.Kabeljakke materialetypenKabellengdeKabeltypeKontaktmaterialeAntall polerPris
WOODHEAD 1300061376 Ledningssett, 5 polet, hunn, 2m, 90 grader, 16/5 størrelse, PVC | CG9WQY 105001A01M020 1300061376---------
RFQ
WOODHEAD 1300061378 Ledningssett, 5-polet, hunn, 6m, 90 grader, 16/5 størrelse, PVC | CG9WRC 105001A01M060 1300061378---------
RFQ
WOODHEAD 1300061377 Ledningssett, 5-polet, hunn, 5m, 90 grader, 16/5 størrelse, PVC | CG9WRE 105001A01M050 1300061377---------
RFQ
WOODHEAD 1300061379 Ledningssett, 5-polet, hunn, 9m, 90 grader, 16/5 størrelse, PVC | CG9WRF 105001A01M090 1300061379---------
RFQ
WOODHEAD 1300061391 Ledningssett, 5 polet, hunn, 6 fot, 90 grader, 18/5 størrelse, PVC | CG9WRG 105001A03F060 1300061391---------
RFQ
WOODHEAD 1300061390 Ledningssett, 5 polet, hunn, 3 fot, 90 grader, 18/5 størrelse, PVC | CG9WRJ 105001A03F030 1300061390---------
RFQ
WOODHEAD 1300061380 Ledningssett, 5-polet, hunn, 10m, 90 grader, 16/5 størrelse, PVC | CG9WRL 105001A01M100 1300061380---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300060422 ledningssett med enkelt ende, 3 polet, hunn til pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m