WOODHEAD 1200900022 Hannbeholder, M8 x 0.5 gjenger, rett, 3 polet, 6.56 fot lengde

Vare: CH2JDC Modell: 1200900022Cross Ref: 4R3P06A27M020
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig beholder
KoblingstypeEkstern tråd
Lengde2m
Montering gjengestørrelseM8 x 0.5
Antall poler3
OrienteringRett
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)24

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nano-endring

Produktvarianter

ProduktModellKoblingstypeLengdeMontering gjengestørrelseAntall polertypenPris
WOODHEAD 1200900065 Hannbeholder, 4-polet, 2 m, M8 X 1-24 Awg Størrelse | CH2JCW 4R4F06A27M020 1200900065------
RFQ
WOODHEAD 1200900024 Hannbeholder, 4-polet, 30 cm, M8 X 1-24 Awg Størrelse | CH2JCY 4R4F06A27C300 1200900024------
RFQ
WOODHEAD 1200900023 Hannbeholder, 4-polet, 15 cm, M8 X 1-24 Awg Størrelse | CH2JDA 4R4F06A27C150 1200900023------
RFQ
WOODHEAD 1200900011 Hannbeholder, 3-polet, 0.3 m, 24 Awg Størrelse | CH2JDG 4R3F06A27M003 1200900011------
RFQ
WOODHEAD 1200900010 Hannbeholder, 3-polet, 60 cm, M8 X 1-24 Awg Størrelse | CH2JDJ 4R3F06A27C600 1200900010------
RFQ
WOODHEAD 1200900009 Hannbeholder, 3-polet, M8 x 1.0 gjenger, rett, 3.00 tommers lengde | CH2JDL 4R3F06A27C300 1200900009Ekstern tråd0.076mM8 x 1.03mann-
RFQ
WOODHEAD 1200900008 Hannbeholder, 3-polet, 6 tommer, 24 Awg | CH2JDN 4R3F06A27A060 1200900008------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200900022 Hannbeholder, M8 x 0.5 gjenger, rett, 3 polet, 6.56 fot lengde