WOODHEAD 1200800286 ledningssett med dobbel ende, 3-polet, hunn til hann, 22 AWG, TPE-kabel, 1m

Vare: CH3DMJ Modell: 1200800286Kryssref.: WW3031K05M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.197 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialeTPE
Kabellengde3.28 ft.
KabeltypePLTC-ER
KontaktmaterialeKopperlegering
KoblingstypeTrykk for å låse
Keywayenslig
Antall poler3
O ringmaterialeFluorelastomer
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-30 til 80 grader C
typenKvinne mann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturområdeKabeldia.Kabeljakke materialeKabellengdeKabeltypeKoblingstypeAntall polerOrienteringPris
WOODHEAD 1200800246 Ledningssett, 4-polet, hann-kvinne, 0.6m, 22/4-størrelse, PVC | CH2WGL 8W4030A09M0068 1200800246---------
RFQ
WOODHEAD 1200800042 ledningssett med dobbel ende, 4-polet, hann til hunn, 22 AWG, PVC, kabel, 0.60m | CH2WGN 8W4030A09M006 1200800042-25 til 90 grader C0.21 "PVC1.97 ft.ULgjenget4Rett-
RFQ
WOODHEAD 1200800041 Ledningssett, 4-polet, hann-kvinne, 0.5m, 22/4-størrelse, PVC | CH2WGQ 8W4030A09M005 1200800041---------
RFQ
WOODHEAD 1200800245 Ledningssett, 4-polet, hann, hunn, 0.3m, 22/4 størrelse, PVC | CH2WGT 8W4030A09M0038 1200800245---------
RFQ
WOODHEAD 1200800271 Ledningssett, 4-polet, hann-kvinne, 0.3m, 22/4-størrelse, PVC | CH2WGV 8W4030A09M003 1200800271---------
RFQ
WOODHEAD 1200800171 Ledningssett, 3-polet, hann-kvinne, 5m, 90 grader, 22/3-størrelse | CH2WGY 8W3033K05M050 1200800171---------
RFQ
WOODHEAD 1200800170 Ledningssett, 3-polet, hann-kvinne, 4m, 90 grader, 22/3-størrelse | CH2WGZ 8W3033K05M040 1200800170---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200800286 ledningssett med dobbel ende, 3-polet, hunn til hann, 22 AWG, TPE-kabel, 1m