WOODHEAD 1200651495 ledningssett med enkelt ende, 3 polet, hann til pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 1 m

Vare: CH2KJY Modell: 1200651495Kryssreferanse: 803007A09M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.18 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler3
O ringmaterialeFluorelastomer
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerKabeldia.Kabeljakke fargeOrienteringTemperaturområdetypenKabeljakke materialeKabellengdePris
WOODHEAD 1200651658 Ledningssett, 4 polet, hann rett, 12m, 18/4 størrelse, SJOOW | CG9WQZ 804006C02M120 1200651658---------
RFQ
WOODHEAD 1200651864 Ledningssett, 4 polet, hann rett, 20m, 18/4 størrelse, SJOOW | CG9WRA 804006C02M200 1200651864---------
RFQ
WOODHEAD 1200651681 Ledningssett, 4 polet, hann rett, 20m, 90 grader, 18/4 størrelse, SJOOW | CG9WRB 804007C02M200 1200651681---------
RFQ
WOODHEAD 1200651680 Ledningssett, 4 polet, hann rett, 12m, 90 grader, 18/4 størrelse, SJOOW | CG9WRD 804007C02M120 1200651680---------
RFQ
WOODHEAD 1200651994 Ledningssett, 5 polet, hunn, 15m, 22/5 størrelse, PVC | CG9WRH 805000D01M150 1200651994---------
RFQ
WOODHEAD 1200651646 Ledningssett, 4-polet, rett hann, 20m, 18 AWG, PUR | CG9WRP 804006B02M200 1200651646---------
RFQ
WOODHEAD 1200651355 Ledningssett, 4 polet, rett hann, 15m, 18 AWG, PUR | CG9WRR 804006B02M150 1200651355---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200651495 ledningssett med enkelt ende, 3 polet, hann til pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 1 m