Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WM CASTER WMRH220-93 Utjevningsfeste 8900lb. 6-3/4 tommer. H Stål | AG4VAE 34RU61

WM CASTER WMRH220-93 Leveling Mount 8900lb. 6-3/4in. H Stål

På lager
Vare: AG4VAE Modell: WMRH220-93Kryssreferanse: 34RU61
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
4 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
BaseGummi
Base Dia.8-21 / 32 "
Boltlengde3 21 / 32 "
AnleggStål
FinishNikkel
Høyde6.75 "
Nivellerende monteringstypeAntivibrasjon
Lastekapasitet8900 lb.
TrådstørrelseM20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8429521020

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.BoltlengdeHøydeLastekapasitetTrådstørrelsePris
WM CASTER WMR160-100 Utjevningsfeste 6700lb. 5-5/8in. H Stål | AG4VAB 34RU58 WMR160-1006-19 / 64 "4"5.625 "6700 lb.M161 371 NOK
WM CASTER WMR220-100 Utjevningsfeste 8900lb. 6 tommers høyde stål | AG4VAC 34RU59 WMR220-1008-21 / 32 "4"6"8900 lb.M201 941 NOK
WM CASTER WMRH160-87 Utjevningsfeste 6700lb. 6-7/64 tommer. H Stål | AG4VAD 34RU60 WMRH160-876-19 / 64 "3 27 / 64 "6 7 / 64 "6700 lb.M162 979 NOK
WM CASTER WMT140-100 Utjevningsfeste 6700lb. 5-55/64 tommer. H Stål | AG4VAF 34RU62 WMT140-1005.5 "4"5 55 / 64 "6700 lb.M162 896 NOK
WM CASTER WMT190-100 Utjevningsfeste 8900lb. 6-9/64 tommer. H Stål | AG4VAG 34RU63 WMT190-1007.5 "4"6 9 / 64 "8900 lb.M204 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WM CASTER WMRH220-93 Leveling Mount 8900lb. 6-3/4in. H Stål
4 083 NOK / enhet