Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WM CASTER GDS-150B-SF Svingplate Støtdempende hjul Grå | AE9HXW 6JY75

WM CASTER GDS-150B-SF Svingplate Støtdempende Caster Grey

På lager
Vare: AE9HXW Modell: GDS-150B-SFKryssref: 6JY75
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
2 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiehjul med svingbar plate
BremsetypePedal
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeAluminum
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStøpt aluminium
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull2-3/4 x 2-3/4"
Lastevurdering550 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand2-3/4 x 2-3/4"
Total høyde9 1 / 16 "
Plate Størrelse3-3/4 x 3-3/4"
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
Temp. Område14 grader til 194 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302200000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseKjernefargeInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandPris
WM CASTER GDS-100B-SF Svingplate Støtdempende hjul | AE9HXP 6JY69 GDS-100B-SF7 / 32 "Svart2-5/16 x 2-5/16"4"1.187 "165 lb.5 / 16 "2-5/16 x 2-5/16"1 574 NOK
WM CASTER GDS-200B-SF Svingplate Støtdempende hjul Grå | AE9HYD 6JY83 GDS-200B-SF1 / 4 "Grå2-3/4 x 2-3/4"8"1 9 / 16 "550 lb.3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"2 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WM CASTER GDS-150B-SF Svingplate Støtdempende Caster Grey
2 655 NOK / enhet