Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V4015D Raceway Tee Delt | AD3GBR 3ZA56

WIREMOLD V4015D Raceway Tee Delt

På lager
Vare: AD3GBR Modell: V4015DKryssreferanse: 3ZA56
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
1 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt Tee
FARGEElfenbein
Høyde1.5 "
Lengde12 "
MaterialeStål
UnderkategoriTees
Bredde7.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriFARGEHøydeBreddeSakLengdeMaterialeMonteringPris
WIREMOLD V4047C-1 One Gang Device Plate Ivory Snap On | AD2FNH 3NYP6 V4047C-1PlaterElfenbein5.125 "4.75 "En-Gangs Enhetsplate-StålKlipse på241NOK
WIREMOLD G4047C-2 To Gangs enhetsplate Grå Snap On | AD2FNJ 3NYP7 G4047C-2PlaterGrå5.125 "4.75 "En-Gangs Enhetsplate-StålKlipse på321NOK
WIREMOLD V4047C-2 To Gangs Device Plate Elfenben Snap On | AD2FNK 3NYP8 V4047C-2PlaterElfenbein5.125 "4.75 "En-Gangs Enhetsplate-StålKlipse på305NOK
WIREMOLD G4000C Raceway Cover Stål | AD3GBA 3ZA35 G4000CDekkerGrå0.25 "4.75 "Dekk60 "Stål-377NOK
WIREMOLD G4000D Raceway Divider Steel | AD3GBB 3ZA36 G4000DdividersGrå0.062 "1.53 "divider60 "Stål-133NOK
WIREMOLD 4001A Raceway Coupling Steel | AD3GBC 3ZA37 4001AKoblingerGalvanisert stål1.5 "0.062 "Kopling2.5 "Galvanisert stål-151NOK
WIREMOLD 4001DA Raceway Clip Divider | AD3GBD 3ZA38 4001DAKlyper og Spennerbelagt1"1.5 "Skilleklips4.5 "Stål-31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V4015D Raceway Tee Delt
1 657 NOK / enhet