Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V4047C-1 One Gang Device Plate Ivory Snap On | AD2FNH 3NYP6

WIREMOLD V4047C-1 One Gang Device Plate Ivory Snap On

På lager
Vare: AD2FNH Modell: V4047C-1Kryssreferanse: 3NYP6
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEn-Gangs Enhetsplate
FARGEElfenbein
Høyde5.125 "
MaterialeStål
MonteringKlipse på
Antall kanaler1
UnderkategoriPlater
typen4000-serien
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriFARGEHøydeBreddeSakLengdeMaterialeMonteringPris
WIREMOLD G4047C-2 To Gangs enhetsplate Grå Snap On | AD2FNJ 3NYP7 G4047C-2PlaterGrå5.125 "4.75 "En-Gangs Enhetsplate-StålKlipse på321NOK
WIREMOLD V4047C-2 To Gangs Device Plate Elfenben Snap On | AD2FNK 3NYP8 V4047C-2PlaterElfenbein5.125 "4.75 "En-Gangs Enhetsplate-StålKlipse på305NOK
WIREMOLD G4000C Raceway Cover Stål | AD3GBA 3ZA35 G4000CDekkerGrå0.25 "4.75 "Dekk60 "Stål-377NOK
WIREMOLD G4000D Raceway Divider Steel | AD3GBB 3ZA36 G4000DdividersGrå0.062 "1.53 "divider60 "Stål-133NOK
WIREMOLD 4001A Raceway Coupling Steel | AD3GBC 3ZA37 4001AKoblingerGalvanisert stål1.5 "0.062 "Kopling2.5 "Galvanisert stål-151NOK
WIREMOLD 4001DA Raceway Clip Divider | AD3GBD 3ZA38 4001DAKlyper og Spennerbelagt1"1.5 "Skilleklips4.5 "Stål-31NOK
WIREMOLD G4000WC Raceway Clip Wire | AD3GBE 3ZA39 G4000WCKlyper og SpennerBelagt, grå1.5 "1"Wire klips4.75 "Stål-68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V4047C-1 One Gang Device Plate Ivory Snap On
241NOK / enhet