Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V2444D Raceway Box Device | AD3FWC 3YY94

WIREMOLD V2444D Raceway Box-enhet

På lager
Vare: AD3FWC Modell: V2444DKryssreferanse: 3YY94

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEn-gjengs delt enhetskasse
FARGEElfenbein
Høyde2.87 "
Lengde4.62 "
MaterialeStål
UnderkategoriBokser
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMaterialeUnderkategoriBreddePris
WIREMOLD V2400C Raceway-deksel | AD3FVG 3YY74 V2400C0.25 "Dekk60 "StålDekker1.9 "185NOK
WIREMOLD 2400WC Raceway Clip Wire | AD3FVH 3YY75 2400WC0.25 "Wire klips1"PlastKlyper og Spenner1.9 "15NOK
WIREMOLD 2401 Raceway-kobling | AD3FVJ 3YY76 24010.5 "Kopling2"StålKoblinger1.9 "17NOK
WIREMOLD V2406 Raceway Cover Connect | AD3FVK 3YY77 V24061"Tilkoblingsdeksel2"StålDekker1.5 "34NOK
WIREMOLD V2410B Raceway Fitting End | AD3FVM 3YY79 V2410B0.75 "Tom sluttmontering1.25 "StålEndefittings1.9 "28NOK
WIREMOLD V2411M Raceway Albue Flat | AD3FVN 3YY80 V2411M3.94 "90 grader flat albue3.94 "Stålalbuene1.75 "193NOK
WIREMOLD V2417M Raceway albue intern | AD3FVP 3YY81 V2417M1.75 "Intern albue1.75 "Stålalbuene1.9 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V2444D Raceway Box-enhet
521NOK / enhet