Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD R5BZ overspenningsdemper 15a 6 uttak 6 fot svart | AF4LMN 9AEV9

WIREMOLD R5BZ overspenningsdemper 15a 6 uttak 6 fot svart

På lager
Vare: AF4LMN Modell: R5BZKryssreferanse: 9AEV9
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
2 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGESvart
Ledningslengde6ft.
Dybde2"
Måler / leder14/3
KlasseKommersiell/Bolig/Kontor
Høyde1.75 "
Housing MaterialStål
Lengde19 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm36kA
MonteringsstilRack
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRR35 dB
Antall utsalgssteder6
Fase1
Plug TypeNEMA 5-15P
StrømindikatorJa
BeholdertypeNO 5-15R
Spenning120
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Outlet Surge Protection (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD R5BZ overspenningsdemper 15a 6 uttak 6 fot svart
2 259 NOK / enhet