WIREMOLD DS4000-B Raceway Base | AA9RNT 1EXR4

WIREMOLD DS4000-B Raceway Base

Vare: AA9RNT Modell: DS4000-BKryssreferanse: 1EXR4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 066 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaceway Base
FARGEGrå
Høyde2"
Hull Dia.9.32 "
Lengde120 "
MaterialeStål
Antall kanaler2
Raceway TypeStål
UnderkategoriBaser
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)308.61
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakLengdeAntall kanalerUnderkategoriBreddePris
WIREMOLD DS4000WC Wire Clip Steel Raceway Grå | AA9RNU 1EXR5 DS4000WCGrå1.58 "Wire klips2.75 "2Klyper og Spenner1.78 "45NOK
WIREMOLD DS4001 Justerbar for å passe kobling Raceway Grå | AA9RNV 1EXR6 DS4001Grå1.75 "Juster-til-monteringskobling6"2Koblinger2.58 "114NOK
WIREMOLD DS4000C-DV Cover Steel Raceway Ivory | AA9RNX 1EXR8 DS4000C-DVElfenbein2.9 "Dekk60 "1Dekker2.25 "275NOK
WIREMOLD DS4006-DV Seam Clip Steel Raceway Ivory | AA9RNZ 1EXT1 DS4006-DVElfenbein2.15 "Sømklips5.9 "2Klyper og Spenner1"201NOK
WIREMOLD DS4006-DG Sømklemme Steel Raceway Grå | AA9RPA 1EXT2 DS4006-DGGrå2.15 "Sømklips5.9 "2Klyper og Spenner1"201NOK
WIREMOLD DS4010A-DV Inngangsendefitting Steel Raceway Ivory | AA9RPD 1EXT5 DS4010A-DVElfenbein3"Inngangssluttmontering5.9 "2Endefittings5.6 "805NOK
WIREMOLD DS4010B-DV Blank End Fitting Steel Raceway Elfenben | AA9RPF 1EXT7 DS4010B-DVElfenbein2.2 "Tom sluttmontering5.9 "2Endefittings1.1 "242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD DS4000-B Raceway Base
1 066 NOK / enhet