WIRECRAFTERS 81084 Vevd partisjonsbur 10 fot 6 tommer bredde x 2 tommer dybde | AH8QRG 38XY46

WIRECRAFTERS 81084 Vevd partisjonsbur 10 fot 6 tommer bredde x 2 tommer dybde

Vare: AH8QRG Modell: 81084Kryssreferanse: 38XY46
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

41 520 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVevd skillebur
Dørstørrelse3 fot B x 7 fot H
LåseTastet annerledes
Romstørrelsesdybde (ft.)2"
Romstørrelse høyde (ft.)8 fot 5-1 / 4 "
Romstørrelsesbredde (ft.)10 fot 6 "
typenForutformet 4-sidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 279.45
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tak: Nei

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
WIRECRAFTERS 1020104 Vevd partisjonsbur 10 fot 4 tommer Bredde 4-sidig | AH8QRA 38XY07 1020104Forutformet 4-sidig67 337 NOK
RFQ
WIRECRAFTERS 3081 vevd partisjonsbur 30 fot10 tommer Bredde x 8 fot 5-1/4 tomme Høyde | AH8QRD 38XY37 3081Forutformet 1-sidig35 295 NOK
RFQ
WIRECRAFTERS 20101 Vevd partisjonsbur 20 fot 8 tommer Bredde x 10 fot 4 tommer Dybde | AH8QRH 38XY48 20101Forutformet 1-sidig30 368 NOK
RFQ
WIRECRAFTERS 810102 Vevd partisjonsbur 8 fot 6 tommers bredde x 2 tommers dybde | AH8QRJ 38XY49 810102Forutformet 2-sidig29 379 NOK
RFQ
WIRECRAFTERS 161683 Vevd partisjonsbur 16 fot 8 tommer Bredde x 10 fot 4 tommer Dybde | AH8QRK 38XY50 161683Forutformet 3-sidig53 116 NOK
RFQ
WIRECRAFTERS 810103 Vevd partisjonsbur 8 fot 6 tommer Bredde 3-sidig | AH8QRM 38XY59 810103Forutformet 3-sidig37 835 NOK
RFQ
WIRECRAFTERS 1081 vevd partisjonsbur 10 fot 6 tommer Bredde x 16 fot 6 tommer Dybde 1-sidig | AH8QRP 38XY64 1081Forutformet 1-sidig19 075 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIRECRAFTERS 81084 Vevd partisjonsbur 10 fot 6 tommer bredde x 2 tommer dybde
41 520 NOK / enhet