Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Gauge Adaptor 1/4 Inch Npt Female 2-3/4 Inch | AF6UET 20JN56

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Gauge Adapter 1/4 tommer Npt hunn 2-3/4 tommer

På lager
Vare: AF6UET Modell: STP003Kryssref: 20JN56
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
722NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for måler
Tilkoblingsstørrelse1/4 "NPT Kvinne
Lengde2.75 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.302 Grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 1000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode9025900000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Gauge Adapter 1/4 tommer Npt hunn 2-3/4 tommer
722NOK / enhet