Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PEM201LF Måletrykk 0 til 60 psi 2 tommer | AG9HGE 20JN21

WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF målertrykk 0 til 60 psi 2 tommer

På lager
Vare: AG9HGE Modell: PEM201LFKryssref: 20JN21

Få tak i det Mai 20, mandag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2"
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område0 til 60
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 3-2-3%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Egenskaper: Friksjonsrammering

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseLens MaterialOmrådePris
VINTERINSTRUMENT PEM202LF Måletrykk 0 til 100 psi 2 tommer | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"Plast0 til 100174NOK
VINTERINSTRUMENT PEM203LF Måletrykk 0 til 160 psi 2 tommer | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"Plast0 til 160 psi174NOK
VINTERINSTRUMENT PEM204LF Måletrykk 0 til 200 psi 2 tommer | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"Plast0 til 200174NOK
VINTERINSTRUMENT PEM205LF Måletrykk 0 til 300 psi 2 tommer | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"Plast0 til 300174NOK
VINTERINSTRUMENT PEM212LF Måletrykk 0 til 30 psi 2-1/2 tomme | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "Plast0 til 30243NOK
VINTERINSTRUMENT PEM213LF Måletrykk 0 til 60 psi 2-1/2 tomme | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "Plast0 til 60243NOK
VINTERINSTRUMENT PEM214LF Måletrykk 0 til 100 psi 2-1/2 tomme | AG9HGN 20JN29 PEM214LF2.5 "Plast0 til 100243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF målertrykk 0 til 60 psi 2 tommer
174NOK / enhet